Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA KBS20-PP

Douille à billes KB..-PP

Voir les informations techniques

Références

INA :KBS20-PP
Rubix :0270-1060547
Fabricant :0012756820000
EAN :4012802450378
DOUILLE A BILLES KBS20-PP SERIE MASSIVE

Résumé technique

Sériekbs..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DOUILLE A BILLES KBS20-PP SERIE MASSIVE


Bague extérieure trempée et rectifiée avec cage en matière plastique. Étanchéité par joints des deux côtés (PP). Lubrification sans entretien mais possibilité de les regraisser. Températures de fonctionnement : - 30°C à + 80°C. Existe aussi en version ouverte, série KBO, et version avec jeu réglable, série KBS.
Roulement linéaire à billes KBS..PP, étanche sur tous les côtés, réglable

Points forts

Série massive (grande précision et rigidité).

Informations techniques


Attributs
Sériekbs..-pp
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur32 mm
Longueur45 mm
Etancheitéscellé des deux côtés
Matièreacier
89,03 HT
/ unité
106,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h