Douille SAM C-35, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 35 mm | Longueur: 65 mm
Douille 12 Pans 3/4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :C-35
Rubix :0149-5013213
EAN :3272670290402


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Longueur | 65 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE CAMION C-35 UC 3
Spécialement adaptées pour la mécanique lourde.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Verrouillage de sécurité : Ergot à ressort pour un maintien parfait de la douille.
Démontage facile avec poussoir de déverrouillage.
Profil surface Drive SAM.
Finition chromée polie brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Longueur | 65 mm |
| Poids | 370 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,07 € HT
/ unité
26,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours