Douille Facom M46HA-M1P13/16HA , Carré d'entraînement: 1 '' | Diamètre: 51.3 mm | Longueur: 76 mm
Douille 1 - 6 pans OGV
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :M46HA-M1P13/16HA
Rubix :0139-5002882
Fabricant :M46HA-M1P13/16HA
EAN :3148516632852


Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 51,3 mm |
| Longueur | 76 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1 6 P. 46MM ,113/16 M46HA-M1'13/16HA
Caractéristiques :
Cette douille 6 pans de la marque Facom est conçue pour des opérations de serrage précises et sécurisées. Avec une taille de 46 mm et un carré d'entraînement de 1 pouce, elle permet une transmission efficace du couple pour les usages intensifs en milieu industriel. Sa conception intègre un système de verrouillage de sécurité compatible avec les cliquets et accessoires dotés de plongeurs, offrant ainsi une utilisation fiable même dans les conditions les plus exigeantes. Le bouton de déverrouillage intégré facilite le changement rapide d’outils tout en assurant une manipulation sécurisée. La finition chromée satinée lui confère une excellente résistance à la corrosion tout en garantissant une prise en main agréable. Cet outil, garanti à vie, incarne la fiabilité et la qualité professionnelle reconnues de la marque Facom.
Spécifications :
- Diamètre : 51.3 mm
- Finition : Chrome satin
- Longueur du produit : 76 mm
- Taille de la douille : 46 mm
- Isolation 1000V : Non
- Magnétique : Non
- Pour visseuse à choc : Non
- Antidéflagrant : non
- Attaché : Non
- Clé à chocs : Non
Normes :
Cette douille est conforme aux normes suivantes :
- DIN 3124 qui définit les dimensions et exigences pour les douilles à main ;
- ISO 1711-1 et NF ISO 1711-1 qui spécifient les exigences techniques générales applicables aux outils à main ;
- ISO 2725-1 et NF ISO 2725-1 qui concernent les douilles pour usage manuel avec entraînement carré.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Cette douille 6 pans de la marque Facom est conçue pour des opérations de serrage précises et sécurisées. Avec une taille de 46 mm et un carré d'entraînement de 1 pouce, elle permet une transmission efficace du couple pour les usages intensifs en milieu industriel. Sa conception intègre un système de verrouillage de sécurité compatible avec les cliquets et accessoires dotés de plongeurs, offrant ainsi une utilisation fiable même dans les conditions les plus exigeantes. Le bouton de déverrouillage intégré facilite le changement rapide d’outils tout en assurant une manipulation sécurisée. La finition chromée satinée lui confère une excellente résistance à la corrosion tout en garantissant une prise en main agréable. Cet outil, garanti à vie, incarne la fiabilité et la qualité professionnelle reconnues de la marque Facom.
Spécifications :
- Diamètre : 51.3 mm
- Finition : Chrome satin
- Longueur du produit : 76 mm
- Taille de la douille : 46 mm
- Isolation 1000V : Non
- Magnétique : Non
- Pour visseuse à choc : Non
- Antidéflagrant : non
- Attaché : Non
- Clé à chocs : Non
Normes :
Cette douille est conforme aux normes suivantes :
- DIN 3124 qui définit les dimensions et exigences pour les douilles à main ;
- ISO 1711-1 et NF ISO 1711-1 qui spécifient les exigences techniques générales applicables aux outils à main ;
- ISO 2725-1 et NF ISO 2725-1 qui concernent les douilles pour usage manuel avec entraînement carré.
Informations sur la marque :
Facom conçoit et fabrique des outils à main depuis 1918. Présente dans tous les environnements professionnels — ateliers, chantiers, usines, garages — la marque a accompagné les grandes avancées industrielles du XXe siècle. De l’automobile à l’aéronautique, en passant par le ferroviaire, le médical ou les hautes technologies, Facom est devenue une référence européenne. Son engagement pour la performance, la fiabilité et la fabrication française est reconnu, notamment grâce à la certification "Origine France Garantie".
Points forts
- Système de verrouillage de sécurité compatible avec les cliquets à plongeurs ;
- Bouton de déverrouillage pour un changement d’outil rapide et sécurisé ;
- Carré d'entraînement de 1 pouce, compatible avec de nombreux outils standard du marché ;
- Finition satinée pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage simplifié ;
- Outil garanti à vie, gage de fiabilité et de durabilité.
- Bouton de déverrouillage pour un changement d’outil rapide et sécurisé ;
- Carré d'entraînement de 1 pouce, compatible avec de nombreux outils standard du marché ;
- Finition satinée pour une meilleure résistance à la corrosion et un nettoyage simplifié ;
- Outil garanti à vie, gage de fiabilité et de durabilité.
Applications
Cette douille est idéale pour les interventions mécaniques nécessitant des couples de serrage élevés, notamment dans les secteurs de la maintenance industrielle, de l’assemblage mécanique ou de la réparation d’équipements lourds. Elle est particulièrement adaptée pour les ateliers professionnels utilisant des cliquets ou rallonges équipés de plongeurs.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1 '' |
|---|---|
| Diamètre | 51,3 mm |
| Longueur | 76 mm |
| Diamètre (pouce) | 13/16 '' |
| Poids | 0,847 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € HT
/ unité
64,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h