Douille Facom J.13, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 17.5 mm | Longueur: 30 mm
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :J.13
Rubix :0139-5002667
EAN :3148510271705




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,5 mm |
| Longueur | 30 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 3/8 12 PANS DE 13MM - J.13 - (UC5)
J -Douilles 3/8" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Présentation : chromée brillante.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Diamètre | 17,5 mm |
| Longueur | 30 mm |
| Finition | brillant |
| Poids | 36 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € HT
/ unité
7,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h