Douille SAM SH-24, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 32.9 mm | Longueur: 34 mm
Douille 1/2 6 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :SH-24
Rubix :0149-5017723
EAN :3272670219816




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 32,9 mm |
| Longueur | 34 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD SH-24 UC 5
Douille courte 1/2" 6 pans en mm. Forgées en acier au chrome vanadium. Présentation chromée polie brillante. Profil Surface Drive SAM.
Points forts
Profil Surface Drive SAM.
Applications
Permet le serrage et déserrage des écrous.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 32,9 mm |
| Longueur | 34 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 110 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € HT
/ unité
8,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h