Douille Facom K.32B, Carré d'entraînement: 3/4 '' | Diamètre: 32 mm | Longueur: 59 mm

K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :K.32B
Rubix :0139-5003033
EAN :3148516596147
DOUILLE 3/4 12 PANS 32MM - K.32B - (UC5)

Résumé technique

Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre32 mm
Longueur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DOUILLE 3/4 12 PANS 32MM - K.32B - (UC5)


K.B - Douilles 3/4" 12 pans métriques
- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Permet un verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs.
- Equipées d'un bouton de déverrouillage rapide.
- Présentation : chromée satinée.

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement3/4 ''
Diamètre32 mm
Longueur59 mm
Carré32 mm
Finitionchromé
Poids301 g
23,53 € HT
/ unité
28,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h