Douille Facom R.14, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Diamètre: 14 mm | Longueur: 22 mm
R - Douilles 1/4" 6 pans métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.14
Rubix :0139-5003538
EAN :3148510506401




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Longueur | 22 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE 1/4 6 PANS DE 14MM - R.14 - (UC5)
Conçue pour répondre aux exigences de précision et de durabilité, la douille 6 pans métrique Facom R en 1/4" allie performance et sécurité. Elle intègre le profil OGV®, garantissant un couple de serrage renforcé tout en préservant les écrous. Sa finition chromée brillante en fait un outil fiable, pratique et facile à identifier, même en environnement d’atelier.
Caractéristiques :
La douille R de Facom est conçue pour offrir un compromis idéal entre puissance de serrage et respect des pièces. Grâce à son profil OGV®, elle permet une transmission de couple optimisée tout en réduisant le risque d’endommagement des écrous. Sa conception précise est complétée par une finition chromée brillante qui améliore la résistance à la corrosion et facilite le nettoyage. Elle n’est pas conçue pour une utilisation avec une clé à chocs ni avec une visseuse à choc, ce qui la destine avant tout à des interventions de précision manuelles. Elle peut être intégrée dans un rack métallique (référence R40E) pour un rangement et un accès optimisés.
Spécifications :
- Longueur du produit : 22 mm
- Finition : vernis chromé
- Clé à chocs : non
- Pour visseuse à choc : non
- Magnétique : non
- Isolation 1000V : non
- Antidéflagrant : non
- Attaché : non
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- La norme ISO 1711-1 définit les exigences générales concernant les douilles et accessoires à main, incluant les dimensions, la résistance mécanique et les marquages ;
- La norme ISO 2725-1 spécifie les dimensions et les performances pour les douilles à entraînement carré manuel.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique de l’outillage professionnel. Elle conçoit et fabrique des outils innovants et robustes pour les secteurs de la maintenance, de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Avec plus de 100 ans d’expertise, Facom place la performance, la sécurité et la fiabilité au cœur de ses engagements, proposant une gamme de plus de 10 000 références.
Caractéristiques :
La douille R de Facom est conçue pour offrir un compromis idéal entre puissance de serrage et respect des pièces. Grâce à son profil OGV®, elle permet une transmission de couple optimisée tout en réduisant le risque d’endommagement des écrous. Sa conception précise est complétée par une finition chromée brillante qui améliore la résistance à la corrosion et facilite le nettoyage. Elle n’est pas conçue pour une utilisation avec une clé à chocs ni avec une visseuse à choc, ce qui la destine avant tout à des interventions de précision manuelles. Elle peut être intégrée dans un rack métallique (référence R40E) pour un rangement et un accès optimisés.
Spécifications :
- Longueur du produit : 22 mm
- Finition : vernis chromé
- Clé à chocs : non
- Pour visseuse à choc : non
- Magnétique : non
- Isolation 1000V : non
- Antidéflagrant : non
- Attaché : non
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
- La norme ISO 1711-1 définit les exigences générales concernant les douilles et accessoires à main, incluant les dimensions, la résistance mécanique et les marquages ;
- La norme ISO 2725-1 spécifie les dimensions et les performances pour les douilles à entraînement carré manuel.
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une marque française emblématique de l’outillage professionnel. Elle conçoit et fabrique des outils innovants et robustes pour les secteurs de la maintenance, de l’automobile, de l’industrie et de l’aéronautique. Avec plus de 100 ans d’expertise, Facom place la performance, la sécurité et la fiabilité au cœur de ses engagements, proposant une gamme de plus de 10 000 références.
DOUILLE 1/4 6 PANS the 14mm-R. 14-(UC5)
Points forts
- Profil OGV® permettant un serrage puissant sans endommager les écrous ;
- Finition chromée brillante pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Adaptée à un usage manuel de précision ;
- Compatible avec les racks métalliques R40E pour un rangement organisé.
- Finition chromée brillante pour une meilleure résistance à la corrosion ;
- Adaptée à un usage manuel de précision ;
- Compatible avec les racks métalliques R40E pour un rangement organisé.
Applications
La douille 6 pans métrique R 1/4" de Facom est recommandée pour les interventions manuelles précises en milieu industriel, en maintenance électromécanique et dans les ateliers de réparation. Elle est particulièrement adaptée aux secteurs comme l’automobile, l’aéronautique, l’équipement industriel et la mécanique générale.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Diamètre | 14 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Finition | chromé |
| Poids | 26,1 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,72 € HT
/ unité
4,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h