Douille SAM S-25/32, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Diamètre: 27 mm | Longueur: 38 mm
Douille 1/2 12 Pans
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :S-25/32
Rubix :0149-5017544
EAN :3272670302174




Résumé technique
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 38 mm |
Documents
Détails articles : DOUILLE STANDARD S- 25/32
Forgées en acier au chrome vanadium.Présentation chromée polie brillante.Profil Surface Drive SAM.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Diamètre | 27 mm |
| Longueur | 38 mm |
| Poids | 90 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,26 € HT
/ unité
11,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours