Références
SMC :VQ2000-FPG-0202
Rubix :0338-2272711
Fabricant :VQ2000-FPG-0202
EAN :3618036556360

Résumé technique
| Raccordement | rc1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps);acier inoxydable (bobine/gaine);résine (piston) |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
Détails articles : PERFECT SPACER FOR VV5Q21 MAN. VQ2000-FPG-0202
Il est utilisé sur la tuyauterie côté sortie pour maintenir le vérin en position intermédiaire pendant une longue période. La combinaison du bloc de double contrôle avec un clapet de double contrôle de type pilote intégré et une électrovanne centrale d'échappement à 3 positions permet au cylindre de s'arrêter au milieu ou de maintenir sa position pendant une longue période. La combinaison avec une électrovanne simple/double à 2 positions empêchera la chute en fin de course du vérin lorsque la pression résiduelle SUP est libérée.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement | rc1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression (corps);acier inoxydable (bobine/gaine);résine (piston) |
| Pression mini de service | 1,5 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Type | double vérification du bloc |
| Taille | vq2000 (body size 2) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,66 € HT
/ unité
136,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours