Références
Festo :H-QS-1/2-U
Rubix :0326-2555962
Fabricant :190846
EAN :4052568324223

Résumé technique
| Raccordement | qs-1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression mini de service | -1 bar |
Détails articles : CLAPET ANTI-RET H-QS-1/2-U
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement | qs-1/2 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Pression mini de service | -1 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Type | clapet anti-retour |
| Taille | qs 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,09 € HT
/ unité
134,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours