Composant pneumatique - Terminal de distributeur SMC VQ1000-FPG-C4C4-F

Double vérification du bloc

Voir les informations techniques

Références

SMC :VQ1000-FPG-C4C4-F
Rubix :0338-2259125
Fabricant :VQ1000-FPG-C4C4-F
EAN :3618036557305
ACCESSSOIRE VQ1000-FPG-C4C4-F

Détails articles : ACCESSSOIRE VQ1000-FPG-C4C4-F


Les vannes VQ sont idéales pour les applications nécessitant une vitesse élevée, des opérations fréquentes, un temps de réponse stable et une longue durée de vie. Des méthodes de montage innovantes permettent de changer les vannes sans avoir à démonter entièrement le collecteur. Les raccords intégrés à simple pression permettent d'économiser du temps et de la main d'œuvre pour la tuyauterie.

Informations techniques


Attributs
120,35 € HT
/ unité
144,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours