Composant pneumatique - Terminal de distributeur SMC VEX1500-06F
VEX1*0, vanne de puissance, vanne de régulation
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :VEX1500-06F
Rubix :0338-2275715
Fabricant :VEX1500-06F
Détails articles : REGULATEUR HAUT-DEBIT SERIE VEX VEX1500-06F
La série de vannes de puissance VEX comprend une vanne de régulation (VEX1*0), un régulateur de précision (VEX1*3), une vanne à 3 positions (VEX3) et une vanne économique (VEX5). Le régulateur d'échappement à clapet de grande capacité à 3 orifices est équipé d'un orifice de décharge de la même taille que l'orifice de raccordement. Le double solénoïde à 3 ports et 3 positions qui permet l'aspiration du vide, la destruction du vide et la suspension (fermée) est idéal pour un système où de nombreuses vannes sont utilisées.
Points forts
Série vannes de puissance, vanne de régulationStyles : à commande pneumatique, solénoïde pilote externeDimensions des orifices (mm) : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2Pression maximale de fonctionnement : 1.0MPaTempérature ambiante et du fluide : 0 à 50°C
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
598,37 € HT
/ unité
718,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours