Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
Rubix :0326-2577000
Fabricant :533162
EAN :4052568166403
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
Électrodistributeur CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B Composant grande densité Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=180 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,58 € HT
/ unité
419,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours