Composant pneumatique - Terminal de distributeur Festo CPE10-M1BH-3GL-M5
Électrovanne CPE10-M1BH
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPE10-M1BH-3GL-M5
Rubix :0326-2203346
Fabricant :196845
EAN :4052568159559
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR CPE10-M1BH- 3GL-M5 196845
Électrodistributeur CPE10-M1BH-3GL-M5 Composant grande densité Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=190 l/min, Pression de service=2,5 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,22 € HT
/ unité
247,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours