Distributeurs - Régulateur de débit SMC ASD430F-02-06S
Double regulateur de debit serie asd
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ASD430F-02-06S
Rubix :0338-2047842
Fabricant :ASD430F-02-06S
EAN :3618035529471
Documents
Détails articles : DOUBLE REGLEUR DEBIT INST. D.6 ASD430F-02-06S
La série ASD combine un double limiteur de débit à l'admission et à l'échappement dans un seul corps. La série est disponible avec des orifices PT ou NPT et des raccords instantanés en standard. Les versions à l'épreuve des intempéries et réglable à l'aide d'un tournevis à tête plate sont également disponibles pour une protection contre un fonctionnement accidentel.
Double regulateur de debit serie asd
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | gaz 1/4" mâle |
|---|---|
| Type | asd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,86 € HT
/ unité
41,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours