Références
SMC :Y-032B
Rubix :0338-2269246
Fabricant :Y-032B
EAN :3618036495164

Résumé technique
| Type | element pneumatique y-032b |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
Détails articles : ELEMENT PNEUMATIQUE Y-032B
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
Informations techniques
Attributs
| Type | element pneumatique y-032b |
|---|---|
| Course du cylindre | 300 mm |
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,80 € HT
/ unité
15,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours