Vérin sans tige SMC CY3R40-250

Vérin sans tige

Voir les informations techniques

Références

SMC :CY3R40-250
Rubix :0338-2505651
Fabricant :00208669
VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE CY3R

Résumé technique

Typevérin sans tige
Course du cylindre250 mm
Diamètre vérin40 mm

Détails articles : VERIN SANS TIGE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE SERIE CY3R


Sans fuite externe, la série CY peut être utilisée dans de nombreux environnements. Les vérins à couplage magnétique ont une large gamme d'applications et permettent d'économiser de l'espace de montage. Les charges et les moments sont possibles grâce à l'utilisation de guides intégrés. Une variété de guides peut être utilisée pour obtenir la précision nécessaire ou le moment admissible requis pour votre application. CY est disponible en 9 tailles d'alésage, de 6 mm à 63 mm, avec des portées standard allant jusqu'à 1000 mm. Les 5 modèles différents offrent un large choix d'applications. Les interrupteurs automatiques sont intégrés en standard.

Points forts

Vérin sans tige à couplage magnétiqueType de montage direct, avec rail de commutationTailles d'alésage (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Pression maximale de fonctionnement : 0,7MPaTempérature ambiante : -10 à 60°CVariété d'interrupteurs automatiques disponibles

Informations techniques


Attributs
Typevérin sans tige
Course du cylindre250 mm
Diamètre vérin40 mm
1 135,98 HT
/ unité
1 363,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours