Doigt d'indexage - Element standard de mécanique Norelem 03089-24105
Doigt d'indexage 03089
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03089-24105
Rubix :0097-0559221
EAN :4059495022543

Documents
Détails articles : DOIGT INDEXAGE E TA.1 M10X1 .D D=5 03089-24105
Finition acier:
Doigt d'indexage trempé : Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
doigt d'indexage non trempé:
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales.
Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Doigt d'indexage trempé : Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
doigt d'indexage non trempé:
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales.
Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 49,5 mm |
| Diamètre extérieur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,54 € HT
/ unité
19,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
