Doigt d'indexage - Element standard de mécanique Norelem 03090-4410
Doigt d'indexage 03090
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03090-4410
Rubix :0097-0035554
EAN :4059495024134

Documents
Détails articles : DOIGT D'INDEXAGE M20X1,5 03090-4410
Applications
Utilisé quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d'indexage s'obtient en tirant sur le bouton.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 80 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,88 € HT
/ unité
51,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (18) jours
