Doigt d'indexage - Element standard de mécanique Norelem 03092-2410
Doigt d'indexage t.4 forme f
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norelem :03092-2410
Rubix :0097-0035578
EAN :4059495024837



Documents
Détails articles : DOIGT D'INDEXAGE SANS TETE M20X1,5 D=10 03092-2410
Matière : Finition acier : Doigt d'indexage trempé : Classe de résistance 5.8. Finition inox : Doigt d'indexage trempé : Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4034. Doigt d'indexage non trempé : Douille filetée 1.4305. Doigt d'indexage 1.4305.Finition : Finition acier : Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni. Finition inox : Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel. Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.Nota : Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur le doigt fileté, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.Sur demande : Finitions spéciales et entretoise.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,70 € HT
/ unité
47,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
