Références
Festo :VMEF-R-M52-E-N18
Rubix :0326-2546367
Fabricant :8047096
EAN :4052568435158

Détails articles : DISTRIBUTEUR A GALET VM EF-R-M52 2-E-N18
Distributeur à galet VMEF-R-M52-E-N18 Distributeur à galet VMEF-R-M52-E-N18 Fonction de distributeur: 5/2 monostable; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 750; Raccord pneumatique 1: G1/8; Pression de service: -0.95…10; Largeur: 20
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à galet |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 750 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | -0,95 à 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,83 € HT
/ unité
183,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours