Références
Festo :VHER-H-B43C-N14
Rubix :0326-2554875
Fabricant :3520365
EAN :4052568417956

Détails articles : DISTRIBUTEUR A POIGNEE V HER-H-B4 43C-N14
Distributeur à poignée VHER-H-B43C-N14 Distributeur à poignée VHER-H-B43C-N14 Fonction de distributeur: 4/3 fermé; Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343): 1150; Raccord pneumatique 1: NPT1/4-18; Raccord de travail pneumatique: NPT1/4-18; Pression de service: 0…10
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur à poignée |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 4 |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Débit | 1150 l/min |
| Matière | aluminium |
| Plage de pression | 0 à 10 bar |
| Taille de l'orifice | 1/4 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
220,59 € HT
/ unité
264,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours