Électrovanne Festo VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

Distributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
Rubix :0326-2561466
Fabricant :4514747
EAN :4052568274757
DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A

Résumé technique

Typevofc électrovanne
Type de raccordg1/2
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A


Distributeur VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=51 mm, Débit nominal normal=738 l/min, Pression de service=2 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevofc électrovanne
Type de raccordg1/2
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/2
Min. Température d'utilisation-25 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service2 bar
Pression maxi de service8 bar
630,58 € HT
/ unité
756,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours