Électrovanne Festo VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1
Rubix :0326-2568933
Fabricant :570909
EAN :4052568101107
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D

Résumé technique

Typevanne vuvb
Type de raccordplaque de connexion
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D


Électrodistributeur VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=12 mm, Débit nominal normal=240 - 400 l/min, Pression de service=2,8 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typevanne vuvb
Type de raccordplaque de connexion
Matière du corpsplastique
Tension24 V
Connexionvia e-box
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Pression mini de service2,8 bar
Pression maxi de service8 bar
165,84 € HT
/ unité
199,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours