Distributeur pneumatique Festo VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Valve de contrôle directionnel VMPA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Rubix :0326-2575548
Fabricant :537969
EAN :4052568174934

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA2-M1H-N-G1/8-PI Pour terminal de distributeurs MPA-S. Fonction de distributeur=2x3/2 monostable, ouvert, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=20 mm, Débit nominal normal=560 l/min, Pression de service=3 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | électrovanne |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Tension | 24 V |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Débit | 550 l/min |
| Plage de pression | 3/8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,73 € HT
/ unité
388,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours