Références
Festo :CPE18-P1-5LS-1/4
Rubix :0326-2570297
Fabricant :550154
EAN :4052568094034

Résumé technique
| Type | distributeur de base cp e18-p1-5 5ls-1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR DE BASE CP E18-P1-5 5LS-1/4
Distributeur de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Grande densité de montage, avec connecteur CNOMO. Fonction de distributeur=5/3 à l'échappement, Mode d'actionnement=Via interface de pilotage selon ISO 15218, Largeur=18 mm, Débit nominal normal=1200 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur de base cp e18-p1-5 5ls-1/4 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1500 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,05 € HT
/ unité
199,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours