Distributeur pneumatique Aventics 0820055101

Distributeur Série HF03-LG

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Aventics :0820055101
Rubix :0336-2105149
Fabricant :0820055101
DISTRIBUTEUR HF03 3/2 CC 24V/DC DOPPELVENTIL

Résumé technique

Type2x3/2 nc
Nombre d’orifices3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR HF03 3/2 CC 24V/DC DOPPELVENTIL


  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 850 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux plaques de base et aux plaques d’extrémité en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Les raccords sont intégrés et tous les raccordements sont orientés dans une seule direction

Informations techniques


Attributs
Type2x3/2 nc
Nombre d’orifices3
Débit850 l/min
276,61 € HT
/ unité
331,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h