Raccord instantané pneumatique Festo QM-1/2-1/2

Manchon

Voir les informations techniques

Références

Festo :QM-1/2-1/2
Rubix :0326-2203368
Fabricant :2257
EAN :4052568008260
MANCHON QM-1/2-1/2 2257

Résumé technique

Matièrealliage d’aluminium corroyé
Raccordement 1g 1/2 in
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON QM-1/2-1/2 2257


Manchon QM-1/2-1/2 Poids du produit = 31 g, Raccordement pneumatique, orifice 1=G1/2, Raccordement pneumatique, orifice 2=G1/2, Note sur les matériaux = (* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS), Informations sur les matériaux, manchon = (* Alliage d'aluminium corroyé, * Anodisé)

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d’aluminium corroyé
Raccordement 1g 1/2 in
Raccordement 2g 1/2 in
122,80 € HT
/ 10 unités
147,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours