Raccord instantané pneumatique Festo LCNH-M5-PK-4

Raccord cannelé

Voir les informations techniques

Références

Festo :LCNH-M5-PK-4
Rubix :0326-2574219
Fabricant :35984
EAN :4052568023324
RACCORD COUDE CANN LCNH-M5-PK-4

Résumé technique

Matièrezinc moulé sous pression / aluminium
Raccordement 1tubing o,d, 6mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE CANN LCNH-M5-PK-4


Raccord coudé cannelé LCNH-M5-PK-4 orientable, pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR, avec joint. Diamètre nominal=2,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Matièrezinc moulé sous pression / aluminium
Raccordement 1tubing o,d, 6mm
Raccordement 2m5
189,20 € HT
/ 10 unités
227,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours