Raccord instantané pneumatique Festo QSM-M5-4

Raccord instantané en L

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Festo :QSM-M5-4
Rubix :0326-2045272
Fabricant :153304
EAN :4052568033699
RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC INST MINI LAITON NI DROIT FILET LN MALE M5X0,8 TUBE 4


Raccord instantané QSM-M5-4, filetage mâle avec hexagone extérieur. Taille=Mini, Taille nominale=2,2 mm, Type de joint sur le goujon fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=Toute, Taille du récipient=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1m5
Profilqsm
Raccordement 24 mm
Température maxi80 °C
2,67 € HT
/ unité
3,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h