Raccord instantané pneumatique Festo QSQ-G1/8-6
Distributeur multiple
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :QSQ-G1/8-6
Rubix :0326-2578091
Fabricant :186222
EAN :4052568040260

Résumé technique
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
Détails articles : RACCORD BANJO MULT QSQ-G1/8-6
Raccord banjo multiple QSQ-G1/8-6 Orientable sur 360°, 4 sorties. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,2 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/8 |
| Profil | standard |
| Raccordement 2 | 6 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,72 € HT
/ unité
21,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours