Distributeurs - Régulateur de débit Festo FR-8-1/2

Distributeur FR

Voir les informations techniques

Références

Festo :FR-8-1/2
Rubix :0326-2180324
Fabricant :6411
EAN :4052568001216
BLOC DE DISTRIBUTION FR-8-1/2 6411

Résumé technique

Type de raccordg3/4, g1/2

Détails articles : BLOC DE DISTRIBUTION FR-8-1/2 6411


Bloc de distribution FR-8-1/2 pour la répartition de l'air comprimé. Diamètre nominal=18,6 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)

Informations techniques


Attributs
Type de raccordg3/4, g1/2
262,11 € HT
/ unité
314,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours