Références
Festo :FR-4-1/4-C
Rubix :0326-2180000
Fabricant :7849
EAN :4052568020248
Détails articles : BLOC DE DISTRIBUTION FR-4-1/4-C 7849
Bloc de distribution FR-4-1/4-C pour la répartition de l'air comprimé. Diamètre nominal=11,5 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g1/4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,04 € HT
/ unité
36,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours