Références
Festo :FR-4-1/4
Rubix :0326-2180290
Fabricant :2960
EAN :4052568018184

Détails articles : BLOC DE DISTRIBUTION FR-4-1/4 2960
Bloc de distribution FR-4-1/4 pour la répartition de l'air comprimé. Diamètre nominal=11,5 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | bloc de distribution |
| Matière | aluminium ; anodisé |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température maxi | 80 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours