Distributeurs - Régulateur de débit Festo FR-12-PK-4-B
Distributeur FR
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FR-12-PK-4-B
Rubix :0326-2576333
Fabricant :8762
EAN :4052568065454

Détails articles : BLOC DE DISTRIB FR-12-PK-4-B
Bloc de distribution FR-12-PK-4-B Diamètre nominal=3,4 mm, Position de montage=indifférent, Pression de service plage de température complète=0 - 8 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Type de raccord | g |
|---|---|
| Type | bloc de distribution |
| Matière | polyamide |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,97 € HT
/ unité
57,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours