Distributeur pneumatique SMC EVFM350-F02-05

Distributeur 5/2 et 5/3 à commande mécanique série VFM200/300

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :EVFM350-F02-05
Rubix :0338-2263936
Fabricant :00096481
DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVFM350-F02-05
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 5/3 cde mecan evfm350-f02-05
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 5/3 CDE MECAN EVFM350-F02-05


La série VFM est une Vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vfm200/300

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 5/3 cde mecan evfm350-f02-05
Nombre d’orifices5
Débit984 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,26 HT
/ unité
176,71 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours