Disque abrasif Norton 63642574240

Disques standards Floor Sanding

Voir les informations techniques

Références

Norton :63642574240
Rubix :0059-0595823
EAN :8711479621437
DISQUE SELFGRIP BEARTEX 150X 0 F2560 GR TFIN (STK)

Résumé technique

Diamètre150 mm
Grainfin

Détails articles : DISQUE SELFGRIP BEARTEX 150X 0 F2560 GR TFIN (STK)


Les disques Beartex, pour le ponçage de sols, sont destinés à des applications allant du décapage à la finition miroir. La gamme propose, pour le décapage et le nettoyage, deux disques destinés à remettre les sols en état avant application d’un revêtement.

Points forts

Les disques Beartex pour le ponçage des sols sont destinés à des applications allant du décapage à la finition miroir.
La gamme propose, pour le décapage et le nettoyage, deux disques destinés à remettre les sols en état avant application d’un revêtement.
Ces disques ne se chargent pas.

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Grainfin
3,18 HT
/ unité
3,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h