Références
3M :13442
Rubix :0069-0380460
Fabricant :7000028224

Détails articles : SUPPORT MOUSSE STIKIT D.32 UE 10
Produits associés : disques 32mm ou pastilles Trizact™
Plateau mousse auto-adhésif Stikit™, fixation Roloc™ pour mini ponceuse 3M. Diam : 32mm. Dureté : souple
Points forts
Utilisation avec mini ponceuse pour rectification des défauts;Support mousse permet d'éviter les rayures parasites en maintenant une surface plane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 7,94 mm |
| Application | ponçage et finition de petites zones, défauts localisés et accès difficiles sur peintures oem et de réparation. |
| Grain | moyen |
| Vitesse maxi | 6000 m/s |
| Type d'attachement | roloc™ tr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,50 € HT
/ 10 unités
177,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours