Disque de polissage 3M 50488

Mousse de lustrage 3M™ Perfect-It™

Voir les informations techniques

Références

3M :50488
Rubix :2771-0655142
Fabricant :7000032138
MOUSSE DE LUSTRAGE ALVEOL. JAUNE 150MM 3M50488

Résumé technique

Détails articles : MOUSSE DE LUSTRAGE ALVEOL. JAUNE 150MM 3M50488


Élimine efficacement les rayures légères, les marques en spirale et les imperfections des peintures retouchées et neuves à l’aide de notre tampon de lustrage 3M™ Perfect‐It™.

Constitués de mousse gaufrée, nos tampons sont conçus pour une utilisation répétée à long terme, offrant donc un excellent rapport qualité-prix. Ils sont suffisamment grands pour gérer les tâches efficacement, mais suffisamment petits pour être rangés facilement.

Pour des résultats optimaux, utilisez la lustreuse 3M et le traitement extra fin 80349 3M™ Perfect‐It™, conçu pour s’attacher facilement à nos patins de support 3M.

Issu de notre gamme de traitements, disques et tampons à code couleur primés de dernière génération, notre tampon est conçu pour vous aider à réparer les imperfections de peinture simplement et efficacement.
Utilisez le tampon de lustrage 3M™ Perfect‐It™ pour un lustrage plus fin et plus doux et pour un moyen plus efficace d’obtenir une finition d’une brillance exceptionnelle dans les travaux de réparation. Il permet d’obtenir une finition parfaite rapidement et efficacement.

Points forts

Obtenez une finition sans hologramme;Bénéficiez d’un excellent rapport qualité-prix grâce à la mousse gaufrée durable;Obtenez une efficacité de lustrage optimale;Pour les ateliers de carrosserie professionnels

Informations techniques


Attributs
Diamètre150 mm
Applicationlustrage de finition, élimination des marques en spirale et des micro-rayures légères
Grainfin
Vitesse maxi4500 m/s
24,20 € HT
/ unité
29,04 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h