Disque abrasif Pferd Tools 44692075

Disques POLICLEAN® PCLS

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :44692075
Rubix :0060-0512560
EAN :4007220471470
DISQUE POLICLEAN PCLS 7513/6 44692075

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grain60

Détails articles : DISQUE POLICLEAN PCLS 7513/6 44692075


Les disques abrasifs non-tissés POLICLEAN PCLS de Pferd Tools répondent aux besoins de nettoyage grossier sur surfaces fines. Cette gamme couvre l'élimination de la peinture, de la calamine, des traces d'échauffement, de la rouille et des résidus de colle sur trois diamètres.

Caractéristiques :
Ce disque non-tissé de nettoyage abrasif combine des fibres synthétiques, de la résine et des grains abrasifs en carbure de silicium SiC/C, dans une structure grossière. Une flexibilité élevée et une structure ouverte permettent une adaptation optimale au contour des pièces travaillées, sans encrassement de l'outil. La version standard, de couleur noire, se distingue par une souplesse accrue et produit une finition de surface plus fine.

Chaque disque nécessite un porte-outil adapté, commandé séparément selon le diamètre et l'alésage retenus. Pour l'usinage de grandes surfaces, plusieurs disques peuvent être regroupés sur un même porte-outil. Une vitesse de coupe comprise entre 15 m/s et 20 m/s assure un rendement optimal, en équilibrant enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil.

Spécifications :
- Diamètre (D) : 75 mm, 100 mm ou 150 mm.
- Épaisseur (T) : 13 mm, quel que soit le diamètre.
- Alésage (H) : 6 mm pour le Ø75 mm ; 13 mm pour les Ø100 mm et Ø150 mm.
- Vitesse de rotation optimale : 4 000 à 5 100 tr/min (Ø75 mm) ; 3 000 à 3 800 tr/min (Ø100 mm) ; 2 000 à 2 500 tr/min (Ø150 mm).
- Vitesse de rotation maximale admissible : 10 000 tr/min (Ø75 mm) ; 7 500 tr/min (Ø100 mm) ; 5 100 tr/min (Ø150 mm).
- Abrasif : carbure de silicium SiC/C.
- Exécution : PCLS, coloris noir.
- Vitesse de coupe recommandée : 15 à 20 m/s.
- Porte-outils compatibles : PCLB 6/6/13, PCLB 6/6/26, PCLB 6/6/39 (Ø75 mm) ; PCLB 6/13/13, PCLB 6/13/26, PCLB 8/13/13, PCLB 8/13/26 (Ø100 mm et Ø150 mm).

Points forts

- Structure ouverte : l'encrassement de l'outil est limité pendant les travaux de nettoyage.
- Flexibilité élevée : l'adaptation au contour des pièces est facilitée, y compris sur surfaces irrégulières.
- Finition fine : la version noire convient aux opérations nécessitant un rendu soigné.
- Regroupement possible : plusieurs disques sur un même porte-outil accélèrent le traitement des grandes surfaces.
- Vitesse maîtrisée : la plage de coupe recommandée équilibre enlèvement de matière et usure de l'outil.

Applications

Les disques POLICLEAN PCLS s'utilisent pour le grainage, le nettoyage et l'usinage des surfaces sur des pièces métalliques, notamment en titane, en acier et en acier inoxydable. Montés sur un porte-outil PCLB adapté au diamètre choisi, ils s'adaptent à plusieurs types de machines motrices : broche, machine à transmission flexible ou meuleuse droite.

Ces disques conviennent aux opérations de préparation de surface avant peinture ou soudage, notamment pour éliminer la calamine et les traces d'échauffement issues de travaux de découpe ou de soudure. Ils trouvent également leur place dans les travaux de rénovation de pièces métalliques, où l'élimination de résidus de colle, de rouille ou d'ancienne peinture précède une nouvelle finition.

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain60
51,24 HT
/ 6 unités
61,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours