Disque abrasif Pferd Tools FS 115-22 CO 36
Disques fibre FS 115-22 CO 36
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :FS 115-22 CO 36
Rubix :0060-0512441
Fabricant :64153111
EAN :4007220617441
Détails articles : DISQUE FIBRE FS 115-22 CO 36 64153111
Abrasif : grains céramique CO Pour le meulage agressif avec enlèvement de matière très important et durée de vie très élevée. Les grains céramique sont spécialement conçus pour l'usinage des couches et matériaux durs et atteignent leur meilleur rendement en meulage sur des ponceuses d'angle puissantes. La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.Les plateauxsupports doivent être commandés séparément.
Applications
Pour le meulage agressif avec enlèvement de matière important et durée de vie très élevée. Les grains céramique sont spécialement conçus pour l'usinage des couches et matériaux durs. Il est recommandé d'utiliser des ponceuses d'angle puissantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,00 € HT
/ 25 unités
99,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours