Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB6,4A4, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137

Disques élastiques forme A, bombés

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONFLEXB6,4A4
Rubix :U600-8306117
Fabricant :0137406
EAN :4043377025609
ROND ELAS CINTR. 6,4 DIN 137 B INOX A4 0137406
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAS CINTR. 6,4 DIN 137 B INOX A4 0137406


Disques élastiques forme B, ondulés A4 12X6,4X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur12 mm
NormeDIN 137
Typedisques élastiques
Diamètre métriqueM6
Epaisseur0,5 mm
27,00 HT
/ 500 unités
32,40 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

6,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

12 mm

Type

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.