Disque à tronçonner Pferd Tools DS 115 x 2,4 x 22,23 SG
Disques diamant Version DS SG
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DS 115 x 2,4 x 22,23 SG
Rubix :0060-0512143
Fabricant :68000041
EAN :4007220801086





Résumé technique
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Détails articles : DISQUE DS 115X2,4 22,23 SG BETON/ROCHE 68000041
Avec les disques à tronçonner diamant DS de 300 à 400 mm de ø, la vitesse de travail maximale est de 100 m/s Adapté aux meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil haute performance à segments pour un tronçonnage agressif et rapide des matériaux durs, offrant un rendement de tronçonnage élevé et une très bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 115 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,4 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage agressif et rapide de matériaux pleins |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,1 m/s |
| Série | ds |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,44 € HT
/ unité
173,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours