Références
Pferd Tools :KSS 150 6 L A 320
Rubix :0060-0512538
Fabricant :45017132
EAN :4007220588208
Détails articles : DISQUE AUTO-AGRIPP. KSS 150 6 L A 320 45017132
Les KSS sont des disques abrasifs de la marque Pferd Tools, qui propose ici une solution polyvalente pour le ponçage de surfaces variées. La gamme permet d’intervenir sur métaux, bois et peintures avec une seule famille d’abrasifs.
Caractéristiques :
La gamme KSS regroupe des disques abrasifs auto-agrippants en corindon A conçus pour un usage universel. Leur système auto-agrippant facilite le montage et le remplacement sur meuleuse excentrique. L’abrasif permet un ponçage du grossier au fin sur de grandes surfaces, tout en conservant une bonne efficacité d’enlèvement de matière. L’encrassement reste limité, ce qui prolonge la durée d’utilisation. Ces disques sont adaptés à de nombreux matériaux, notamment les aciers, les métaux non ferreux et le bois, ainsi qu’aux surfaces peintes. Les versions avec perforations permettent l’extraction des poussières lors des opérations de ponçage.
Spécifications :
- Type : disque abrasif auto-agrippant.
- Abrasif : corindon A.
- Granulométries disponibles : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400.
- Diamètres extérieurs : 125 mm (taille nominale 9) ou 150 mm (taille nominale 10).
- Nombre de perforations : 0, 6 ou 8 trous (selon version).
- Diamètre des trous : 10 mm (versions perforées).
- Cercle primitif : 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm).
- Type de machine : meuleuse excentrique.
Normes :
Les disques abrasifs KSS de Pferd Tools avec trous d’extraction sont conformes à la norme ISO 21951, qui encadre les dimensions et la disposition des perforations. Cette conformité garantit leur compatibilité avec les plateaux standards et contribue à l’efficacité des systèmes d’aspiration des poussières.
Caractéristiques :
La gamme KSS regroupe des disques abrasifs auto-agrippants en corindon A conçus pour un usage universel. Leur système auto-agrippant facilite le montage et le remplacement sur meuleuse excentrique. L’abrasif permet un ponçage du grossier au fin sur de grandes surfaces, tout en conservant une bonne efficacité d’enlèvement de matière. L’encrassement reste limité, ce qui prolonge la durée d’utilisation. Ces disques sont adaptés à de nombreux matériaux, notamment les aciers, les métaux non ferreux et le bois, ainsi qu’aux surfaces peintes. Les versions avec perforations permettent l’extraction des poussières lors des opérations de ponçage.
Spécifications :
- Type : disque abrasif auto-agrippant.
- Abrasif : corindon A.
- Granulométries disponibles : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400.
- Diamètres extérieurs : 125 mm (taille nominale 9) ou 150 mm (taille nominale 10).
- Nombre de perforations : 0, 6 ou 8 trous (selon version).
- Diamètre des trous : 10 mm (versions perforées).
- Cercle primitif : 65 mm (Ø 125 mm), 80 mm (Ø 150 mm).
- Type de machine : meuleuse excentrique.
Normes :
Les disques abrasifs KSS de Pferd Tools avec trous d’extraction sont conformes à la norme ISO 21951, qui encadre les dimensions et la disposition des perforations. Cette conformité garantit leur compatibilité avec les plateaux standards et contribue à l’efficacité des systèmes d’aspiration des poussières.
Points forts
- Réduction des temps d’arrêt grâce au système auto-agrippant facilitant les changements rapides.
- Durée d’utilisation prolongée liée à un encrassement limité de l’abrasif.
- Adaptation à plusieurs matériaux permettant de limiter le nombre de références en stock.
- Compatibilité avec les systèmes d’aspiration grâce aux versions perforées.
- Large choix de granulométries couvrant les étapes de ponçage du dégrossissage à la finition.
- Durée d’utilisation prolongée liée à un encrassement limité de l’abrasif.
- Adaptation à plusieurs matériaux permettant de limiter le nombre de références en stock.
- Compatibilité avec les systèmes d’aspiration grâce aux versions perforées.
- Large choix de granulométries couvrant les étapes de ponçage du dégrossissage à la finition.
Applications
Les disques abrasifs KSS de Pferd Tools s’utilisent dans des opérations de préparation et de finition de surfaces dans l’industrie et l’artisanat. Ils conviennent au travail des métaux comme l’acier, l’inox, l’aluminium ou le cuivre, mais aussi au bois et aux surfaces peintes. Les applications incluent le grainage, le nettoyage, le ponçage progressif et l’usinage de surfaces. L’utilisation sur meuleuse excentrique permet de traiter efficacement de grandes zones, notamment en maintenance, en fabrication métallique ou en travaux de finition sur pièces et ensembles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 320 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,00 € HT
/ 25 unités
28,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




