Disque abrasif Klingspor 93321
Disques abrasif sur support papier, auto-agrippants
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Klingspor :93321
Rubix :0064-0195246
EAN :4014855054893
Documents
Détails articles : DISQUE AUTO-GRIP PS22K GLS3 D150 GR 24 UE50
Les disques abrasifs PS 22 K de Klingspor sont des abrasifs sur support papier autoagrippant destinés aux opérations de ponçage sur plusieurs matériaux. Leur conception associe un grain en corindon et un liant en résine synthétique pour assurer un enlèvement de matière régulier et une finition de surface homogène.
Caractéristiques :
Le PS 22 K utilise un grain corindon, abrasif minéral parmi les plus courants en travail des surfaces. Il est lié par résine synthétique pour une tenue ferme sur le support. Le poudrage semi-espacé réduit l'accumulation de matière entre les grains, ce qui maintient le pouvoir abrasif plus longtemps sur les matériaux générateurs de copeaux ou de poussières fines.
Le support papier de type E confère au disque une rigidité suffisante pour le ponçage orbital ou excentrique, tout en absorbant les légères irrégularités de surface. La fixation autoagrippante (système velcro) simplifie les changements de disque sur plateau, sans outil ni adhésif.
La plage de granulométries — de 24 à 400 — permet d'enchaîner les passes successives sur une même pièce, du dégrossissage initial jusqu'aux finitions avant application de peinture ou de vernis. Les perforations varient selon le diamètre et le gabarit de plateau, pour une compatibilité avec les systèmes d'aspiration intégrés courants.
Spécifications :
• Grain : corindon
• Liant : résine synthétique
• Matériaux travaillés : bois, métal universel, acier inoxydable, peinture/vernis/mastic, matière plastique
• Support : papier de type E
• Poudrage : semi-espacé
• Fixation : autoagrippante (velcro)
• Diamètres disponibles : 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Granulométries disponibles : 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (selon diamètre)
• Formes de perforation : sans perforation (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (selon diamètre et référence).
Caractéristiques :
Le PS 22 K utilise un grain corindon, abrasif minéral parmi les plus courants en travail des surfaces. Il est lié par résine synthétique pour une tenue ferme sur le support. Le poudrage semi-espacé réduit l'accumulation de matière entre les grains, ce qui maintient le pouvoir abrasif plus longtemps sur les matériaux générateurs de copeaux ou de poussières fines.
Le support papier de type E confère au disque une rigidité suffisante pour le ponçage orbital ou excentrique, tout en absorbant les légères irrégularités de surface. La fixation autoagrippante (système velcro) simplifie les changements de disque sur plateau, sans outil ni adhésif.
La plage de granulométries — de 24 à 400 — permet d'enchaîner les passes successives sur une même pièce, du dégrossissage initial jusqu'aux finitions avant application de peinture ou de vernis. Les perforations varient selon le diamètre et le gabarit de plateau, pour une compatibilité avec les systèmes d'aspiration intégrés courants.
Spécifications :
• Grain : corindon
• Liant : résine synthétique
• Matériaux travaillés : bois, métal universel, acier inoxydable, peinture/vernis/mastic, matière plastique
• Support : papier de type E
• Poudrage : semi-espacé
• Fixation : autoagrippante (velcro)
• Diamètres disponibles : 50, 75, 115, 125, 150, 180, 200, 300 mm
• Granulométries disponibles : 16, 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400 (selon diamètre)
• Formes de perforation : sans perforation (Q 0), GLS 1, GLS 2, GLS 3, GLS 4, GLS 5 (selon diamètre et référence).
Points forts
• Finition de surface homogène lors des opérations de ponçage.
• Polyvalence d'utilisation sur plusieurs matériaux.
• Changement rapide du disque grâce au système autoagrippant.
• Large choix de granulométries pour adapter l'abrasion au niveau de finition recherché.
• Variété de diamètres permettant l'utilisation sur différents plateaux de ponçage.
• Polyvalence d'utilisation sur plusieurs matériaux.
• Changement rapide du disque grâce au système autoagrippant.
• Large choix de granulométries pour adapter l'abrasion au niveau de finition recherché.
• Variété de diamètres permettant l'utilisation sur différents plateaux de ponçage.
Applications
Le PS 22 K intervient à différents stades du cycle de traitement de surface, selon le grain sélectionné et le matériau en cours d'usinage.
En atelier de charpente ou de menuiserie, les grains grossiers (24 à 60) servent au dégrossissage de panneaux, au façonnage de chants ou à l'arasement de pièces collées. Les grains moyens (80 à 150) préparent la surface avant mise en teinte ou vernissage. Les grains fins (180 à 400) interviennent en finition entre couches sur bois laqué ou stratifié.
En métallerie et chaudronnerie légère, le disque convient à l'ébavurage de soudures, au lissage de tôles en acier doux ou inoxydable, et à la préparation de surfaces avant peinture anticorrosion. Les ateliers de carrosserie et de retouche peinture l'utilisent notamment pour le ponçage de mastic, de primaire ou de vernis en réparation localisée.
Dans l'industrie de la plasturgie, les grains fins permettent d'affiner des pièces moulées ou extrudées avant assemblage ou décoration. La disponibilité en grand diamètre (jusqu'à 300 mm) et en plusieurs gabarits de perforation facilite l'intégration sur ponceuses de différentes marques et configurations de plateaux.
En atelier de charpente ou de menuiserie, les grains grossiers (24 à 60) servent au dégrossissage de panneaux, au façonnage de chants ou à l'arasement de pièces collées. Les grains moyens (80 à 150) préparent la surface avant mise en teinte ou vernissage. Les grains fins (180 à 400) interviennent en finition entre couches sur bois laqué ou stratifié.
En métallerie et chaudronnerie légère, le disque convient à l'ébavurage de soudures, au lissage de tôles en acier doux ou inoxydable, et à la préparation de surfaces avant peinture anticorrosion. Les ateliers de carrosserie et de retouche peinture l'utilisent notamment pour le ponçage de mastic, de primaire ou de vernis en réparation localisée.
Dans l'industrie de la plasturgie, les grains fins permettent d'affiner des pièces moulées ou extrudées avant assemblage ou décoration. La disponibilité en grand diamètre (jusqu'à 300 mm) et en plusieurs gabarits de perforation facilite l'intégration sur ponceuses de différentes marques et configurations de plateaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 150 mm |
|---|---|
| Grain | 24 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,64 € HT
/ 50 unités
139,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
