Disque à tronçonner Pferd Tools DG 230 x 2,6 x 22,23 PSF
Disques à tronçonner diamant DG PSF
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :DG 230 x 2,6 x 22,23 PSF
Rubix :0060-0512140
Fabricant :68023222
EAN :4007220641439





Résumé technique
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
Détails articles : DISQUE DG 230X2,6 22,23 PSF MATERIAUX DE CONS 68023222
Adapté aux meuleuses d’angle de toutes les catégories de puissance Abrasif : diamant D Outil universel à jante continue pour un tronçonnage confortable offrant un rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 230 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2,6 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Application | tronçonnage confortable de matériaux pleins avec une qualité de coupe élevée |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 79,47 m/s |
| Série | psf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,62 € HT
/ unité
143,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours