Disque à ébarber Pferd Tools E 180-7 ZIRKON SG CAST
Disques à ébarber E 178-7 ZA 30 T SGP/22,23
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :E 180-7 ZIRKON SG CAST
Rubix :0060-0512222
Fabricant :62217738
EAN :4007220640906


Résumé technique
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
Détails articles : DISQUE E 178-7 ZA 30 T 22,23 SGP FONTE 62217738
Meilleurs résultats de meulage obtenus sur des meuleuses d’angle puissantes Abrasif : corindon A Pour les utilisations très contraignantes. Outil professionnel de dureté R dur offrant une grande facilité de meulage et une très bonne durée de vie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 178 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Epaisseur | 7 mm |
| Type d'abrasif | zircone d'aluminium |
| Modèle | e 180-7 zirkon sg cast |
| Série | sg (performance line sg) |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,60 € HT
/ 10 unités
253,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours