Disque abrasif 3M FPNDR50F2
Disque Surface Conditioning de précision Scotch-Brite™ Roloc™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :FPNDR50F2
Rubix :0069-0787261
Fabricant :7100264174
EAN :00638060893029
Documents
Détails articles : DISQUE ABRASIF SBRITE PN-DR FIN ROLOC TR 50.8 MM
Les disques de traitement de surface de précision Scotch-Brite™ Roloc™ de 3M (gamme PN-DR) associent deux technologies complémentaires pour conjuguer coupe agressive et finition homogène en une seule opération. Disponibles en cinq grosseurs de grain et quatre diamètres, ils s'adaptent à une large gamme de travaux d'abrasion sur métaux ferreux et non ferreux.
Caractéristiques :
Les disques PN-DR Scotch-Brite™ Roloc™ intègrent des grains en céramique calibrés et profilés liés par résine dans un support non-tissé conformable. Cette toile souple contribue à protéger les substrats contre les gougeages en épousant les formes irrégulières des pièces. Le grain profilé assure une coupe agressive tout en maintenant une finition régulière sur l'ensemble de la surface traitée.
Le système de fixation 3M™ Roloc™ (type TR) permet de changer les disques rapidement, sans outil, ce qui limite les temps d'arrêt en production. La gamme couvre cinq niveaux de grain, du très fin à l'extra-gros, et se décline en quatre diamètres, facilitant la sélection selon l'opération et le type d'outillage. Des couleurs vives distinctes par grain simplifient l'identification visuelle en atelier par les opérateurs.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 25,4 mm / 50,8 mm / 76,2 mm / 101,6 mm.
- Grosseurs de grain : très fin (VFN), fin (FN), moyen (MED), gros (CRS) et extra gros (XCRS).
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : non-tissé.
- Liant : résine.
- Type de fixation : TR (Roloc™).
- Vitesse maximale : 15 000 tr/min, 20 000 tr/min, 25 000 tr/min, 30 000 tr/min selon référence.
- Couleurs de la gamme : vert, bleu, marron, rouge, gris foncé.
- Machines compatibles : ponceuses à disque, meuleuses à renvoi d'angle.
Caractéristiques :
Les disques PN-DR Scotch-Brite™ Roloc™ intègrent des grains en céramique calibrés et profilés liés par résine dans un support non-tissé conformable. Cette toile souple contribue à protéger les substrats contre les gougeages en épousant les formes irrégulières des pièces. Le grain profilé assure une coupe agressive tout en maintenant une finition régulière sur l'ensemble de la surface traitée.
Le système de fixation 3M™ Roloc™ (type TR) permet de changer les disques rapidement, sans outil, ce qui limite les temps d'arrêt en production. La gamme couvre cinq niveaux de grain, du très fin à l'extra-gros, et se décline en quatre diamètres, facilitant la sélection selon l'opération et le type d'outillage. Des couleurs vives distinctes par grain simplifient l'identification visuelle en atelier par les opérateurs.
Spécifications :
- Diamètres disponibles : 25,4 mm / 50,8 mm / 76,2 mm / 101,6 mm.
- Grosseurs de grain : très fin (VFN), fin (FN), moyen (MED), gros (CRS) et extra gros (XCRS).
- Matériau abrasif : grain en céramique calibré et profilé.
- Support : non-tissé.
- Liant : résine.
- Type de fixation : TR (Roloc™).
- Vitesse maximale : 15 000 tr/min, 20 000 tr/min, 25 000 tr/min, 30 000 tr/min selon référence.
- Couleurs de la gamme : vert, bleu, marron, rouge, gris foncé.
- Machines compatibles : ponceuses à disque, meuleuses à renvoi d'angle.
Points forts
- Coupe agressive et finition homogène obtenues simultanément grâce à la combinaison grain céramique profilé et toile non-tissée.
- Protection des substrats contre les gougeages assurée par la conformabilité du support non-tissé.
- Changements de disque rapides et sans outil grâce au système de fixation Roloc™.
- Identification visuelle immédiate en atelier facilitée par le code couleur par grosseur de grain.
- Durée de vie abrasive accrue par rapport aux disques de traitement de surface conventionnels.
- Protection des substrats contre les gougeages assurée par la conformabilité du support non-tissé.
- Changements de disque rapides et sans outil grâce au système de fixation Roloc™.
- Identification visuelle immédiate en atelier facilitée par le code couleur par grosseur de grain.
- Durée de vie abrasive accrue par rapport aux disques de traitement de surface conventionnels.
Applications
Les disques PN-DR Scotch-Brite™ Roloc™ couvrent une large palette d'opérations de traitement de surface : élimination de revêtements et de la corrosion, nettoyage de soudures, ébavurage, affinage de rayures abrasives, traitement post-coulée, finition de contours et ponçage intermédiaire avant application de peinture.
Ils trouvent leur place dans de nombreux secteurs industriels, notamment la métallurgie, l'aéronautique, l'automobile, la réparation de véhicules, le transport ferroviaire, l'industrie agroalimentaire et la maintenance industrielle (MRO). Les substrats traités comprennent l'aluminium et les métaux souples, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel. Les disques sont montés sur ponceuses à disque ou meuleuses à renvoi d'angle, en atelier comme sur chantier, pour des opérations ponctuelles ou en production sérielle.
Ils trouvent leur place dans de nombreux secteurs industriels, notamment la métallurgie, l'aéronautique, l'automobile, la réparation de véhicules, le transport ferroviaire, l'industrie agroalimentaire et la maintenance industrielle (MRO). Les substrats traités comprennent l'aluminium et les métaux souples, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, le titane et les alliages de nickel. Les disques sont montés sur ponceuses à disque ou meuleuses à renvoi d'angle, en atelier comme sur chantier, pour des opérations ponctuelles ou en production sérielle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50,8 mm |
|---|---|
| Grain | fin |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
446,00 € HT
/ 200 unités
535,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
