Références
3M :89731
Rubix :0069-0550490
Fabricant :7100099788
EAN :00076308897314






Documents
Détails articles : DISQUE FIBRE 787C 125X22 36 UE25 UC100
Utilisez le disque fibre 3M™ 787C pour profiter de performances incomparables à celles des disques fibre classiques.
Nos disques en fibre offrent une coupe ultra rapide, et conviennent donc parfaitement pour l'élimination de soudures, le ponçage et les finitions parfaites sur l'acier inoxydable et les alliages riches en nickel.
Une solution de pointe pour les applications difficiles
Équilibrez coûts et productivité en sélectionnant un abrasif qui répond exactement à vos besoins en matière de performances de coupe et de durée de vie. Le 787C contient la quantité exacte de grains céramiques profilés calibrés pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité dans des applications difficiles, du meulage jusqu'à l'ébavurage. Une aide au meulage est incorporée pour refroidir le disque et la pièce à travailler afin de prolonger davantage la durée de vie du disque. La construction du disque comprend un support en fibre rigide et un puissant liant résine qui garantissent durabilité et résistance à l'usure. Conjuguée à des grains abrasifs très efficaces, elle permet aux opérateurs de travailler plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque.
La durée de vie et les performances exceptionnelles du disque fibre 787C en font l'un des meilleurs disques à meuler de 3M pour les environnements de production exigeants et offrent d'importants gains par rapport aux disques fibres classiques. Dans le cas de travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous utilisé, mais où la productivité reste une priorité, ces disques fibres offrent un débit sans précédent.
Gagnez en productivité avec la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M
Développée pour optimiser le débit de matière, la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M permet aux opérateurs de réaliser des tâches difficiles plus rapidement et en se fatiguant moins. Dans la mesure où les grains s'usent uniformément et restent froids et coupants, les abrasifs PSG s
Nos disques en fibre offrent une coupe ultra rapide, et conviennent donc parfaitement pour l'élimination de soudures, le ponçage et les finitions parfaites sur l'acier inoxydable et les alliages riches en nickel.
Une solution de pointe pour les applications difficiles
Équilibrez coûts et productivité en sélectionnant un abrasif qui répond exactement à vos besoins en matière de performances de coupe et de durée de vie. Le 787C contient la quantité exacte de grains céramiques profilés calibrés pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité dans des applications difficiles, du meulage jusqu'à l'ébavurage. Une aide au meulage est incorporée pour refroidir le disque et la pièce à travailler afin de prolonger davantage la durée de vie du disque. La construction du disque comprend un support en fibre rigide et un puissant liant résine qui garantissent durabilité et résistance à l'usure. Conjuguée à des grains abrasifs très efficaces, elle permet aux opérateurs de travailler plus de pièces par disque et nécessite moins de changements de disque.
La durée de vie et les performances exceptionnelles du disque fibre 787C en font l'un des meilleurs disques à meuler de 3M pour les environnements de production exigeants et offrent d'importants gains par rapport aux disques fibres classiques. Dans le cas de travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous utilisé, mais où la productivité reste une priorité, ces disques fibres offrent un débit sans précédent.
Gagnez en productivité avec la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M
Développée pour optimiser le débit de matière, la technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M permet aux opérateurs de réaliser des tâches difficiles plus rapidement et en se fatiguant moins. Dans la mesure où les grains s'usent uniformément et restent froids et coupants, les abrasifs PSG s
Le disque fibre 3M™ 787C bénéficie de notre technologie de pointe de grains céramiques profilés calibrés 3M. Ces disques possèdent un support en fibre ferme et un solide liant résine offrant une bonne durabilité et une excellente résistance aux déchirures. Complétés par une aide au meulage, ils sont conçus pour assurer une coupe ultra-rapide.
Points forts
Coupe ultra-rapide pour meuler les métaux comme l'acier inoxydable et les alliages riches en nickel;Les minéraux de qualité supérieure sont particulièrement performants dans les applications lourdes;La technologie de grains céramiques profilés calibrés 3M optimise la vitesse de coupe;Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur;Réduisez les coûts grâce à un abrasif plus résistant, travaillez plus de pièces qu'avec des disques classiques;Durables et résistants
Applications
Idéal pour l'enlèvement des soudures, le polissage et le travail de finition sur les supports en acier inoxydable et en alliage riche en nickel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 36 |
| Application | finition |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,25 € HT
/ 25 unités
66,30 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h