Disque abrasif 3M AB65655
Disque support toile 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ
Voir les informations techniquesRéférences
3M :AB65655
Rubix :0069-0872148
Fabricant :7100284512
EAN :00068060656551

Détails articles : DISQUE SUPPORT TOILE CUB2 900DZ 320+ J-WEIGHT 127 MMXNH DIE 500X
Le disque abrasif 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ contient des grains profilés calibrés en céramique 3M qui constitue une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Le minéral en céramique triangulaire est conçu pour trancher le substrat, au lieu de le gouger ou de le raboter comme le font les abrasifs traditionnels. Le disque garantit une coupe jusqu'à 2 fois plus rapide que les abrasifs classiques. Le support en tissu de poids J garantit une excellente résistance à l'usure, une grande durabilité, et des finitions uniformes et homogènes sur différents substrats.
Grain abrasif exceptionnellement dur et résistant L'enlèvement de matière rapide et efficace fait du disque en toile 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ l'un des meilleurs disques 3M pour la fabrication de métaux, le travail du bois, la préparation de peinture et les applications composites. Le grain profilé calibré 3M dépasse à la fois l'oxyde d'aluminium et le carbure de silicium en termes de taux de coupe et de durabilité. Sa construction ouverte résiste à l'accumulation de sciure et d'autres débris de ponçage. Cela permet à l'arête tranchante du grain de continuer à couper efficacement, en se fractionnant pour exposer de nouvelles arêtes tranchantes. Éliminez les copeaux, continuez à couper rapidement Un traitement antistatique neutralise la charge électrique générée par le ponçage, notamment sur le bois. Les copeaux chargés d'électricité statique ont tendance à s'accrocher à la surface du disque, de la pièce et de la machine lors du ponçage. Qu'elles soient grosses, fines ou pulvérulentes, les poussières dégradent les performances et la productivité. Utilisé conjointement avec l'abrasif ouverts de ce disque, ce produit minimise les problèmes de chargement, ce qui permet au disque en tissu 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 900DZ de couper rapidement. Changements de disque rapides et faciles Simple, rapide et sécurisé, le système de fixation 3M™ Hookit™ fonctionne efficacement. Le côté souple d'un disque 3M™ Hookit™ est recouvert de boucles tandis que le modèle plus rugueux a des crochets en forme de J. Lorsqu'ils sont pressés ensemble, les deux s'accrochent, sécurisent même dans les applications difficiles. Ils se séparent proprement et facilement et les disques 3M™ Hookit™ peuvent être réutilisés jusqu'à la fin de leur durée de vie.
Points forts
• UTILE POUR UN GRAND NOMBRE D'APPLICATIONS : Le disque polyvalent gère les applications allant de la finition au ponçage, en passant par le meulage et l'ébavurage
• PERFORMANCES POLYVALENTES : Le disque est efficace sur l'aluminium, la fibre de verre, le gelcoat, les bois durs et tendres
• CHANGEMENT RAPIDE DU DISQUE : Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet de faciliter les changements de disque et d'en optimiser la durée de vie
• CONSTRUCTION OUVERTE : La construction ouverte et le revêtement résistant à la charge empêchent l'encrassement pour optimiser la coupe tout au long de la durée de vie du disque
• GRAIN CÉRAMIQUE HAUTE PERFORMANCE : Le minéral céramique offre d'excellentes performances sur de nombreux substrats différents
• SUPPORT EN TISSU LÉGER : Le support en tissu de poids J combine résistance à l'usure et flexibilité
• DISPONIBLE EN DIFFÉRENTES GAMMES DE GRAIN : Choisissez parmi les grains entre 60 et P220, selon votre application spécifique
Applications
Coins de mélange - Conditionnement de surface - Décapage de la peinture - Décaper la peinture sur le métal - En biseau - Enlèvement de la ligne de joint - Enlèvement de la peinture - Enlèvement de plans de joint - Enlèvement des copeaux - Façonnage du mastic - Finition - Finition de surface - Mélange - Peinture/Ponçage de vernis - Ponceuse orbitale spéciale - Ponçage de la peinture - Ponçage de l’apprêt - Ponçage intermédiaire - Ponçage intermédiaire et final pour mobilier, composites, matériaux synthétiques, peintures et apprêts - Ponçage multi-usages - Ponçage multiusage - Préparation de la peinture - Préparation/réparation de finition AOEM - Retrait d'adhésif - Retrait du revêtement - Réparation des défauts de surface
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Grain | 320 |
| Application | coins de mélange - conditionnement de surface - décapage de la peinture - décaper la peinture sur le métal - en biseau - enlèvement de la ligne de joint - enlèvement de la peinture - enlèvement de plans de joint - enlèvement des copeaux - façonnage du mastic - finition - finition de surface - mélange - peinture/ponçage de vernis - ponceuse orbitale spéciale - ponçage de la peinture - ponçage de l’apprêt - ponçage intermédiaire - ponçage intermédiaire et final pour mobilier, composites, matériaux synthétiques, peintures et apprêts - ponçage multi-usages - ponçage multiusage - préparation de la peinture - préparation/réparation de finition aoem - retrait d'adhésif - retrait du revêtement - réparation des défauts de surface |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,00 € HT
/ 250 unités
528,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours